※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用スナップフック
Cリンク ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57581704
品番
HJ-6S
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。
質量(g)
30
寸法d(mm)
6
寸法L(mm)
62
寸法B(mm)
32
寸法D(mm)
12
許容荷重(kg)
20
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック