※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ-7S Cリンク ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581713 HJ-7S Cリンク ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581713

Cリンク ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57581713 品番 HJ-7S
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。

質量(g)41 寸法d(mm)7 寸法L(mm)66 寸法B(mm)35 寸法D(mm)13 許容荷重(kg)30 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする