※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用スナップフック
Cリンク ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57581729
品番
HJ-8S
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。
質量(g)
60
寸法d(mm)
8
寸法L(mm)
71
寸法B(mm)
38
寸法D(mm)
14
許容荷重(kg)
45
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック