SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21
(2件のレビュー)
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
NPT
注文コード
57581806
品番
VXE2130-02N-6G1
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下
ポート数
2
管接続口径
NPT1/4
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
NPT
使用流体
空気・水
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。