※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用スナップフック
Cリンク 鉄(クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57581835
品番
HJ-10
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
質量(g)
105
寸法d(mm)
10
寸法L(mm)
80
寸法B(mm)
44
寸法D(mm)
14
許容荷重(kg)
50
材質(本体)
鉄
種類
スナップフック
表面処理(本体)
クロメートメッキ