画像準備中

Amo50 (アモ50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57581837 品番#24 ワカサギ/UV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

<フックホールドシステム搭載>独自のフックホールドシステムによりフック絡みを軽減しつつテールバイトも確実に仕留めます。推奨フック:BKK SPEAR-20 SS #12(Front/Rear)*同じ番手でもフックの種類によってはしっかりとロックが出来ない場合が御座います。フックを交換される際は、必ず推奨フックにて交換をお願い致します。 <デッドリーフォール>フォール時は張り出したエラが水を受け、まるで弱った必死に潜っているような動きを演出。 <3Dダートアクション>幅広な左右へのスライドを軸に、上下方向のダートが不規則に混在。一定の動きを見切るスレたターゲットの本能を刺激。

用途【イレギュラーを意のままに。全方位型リアクションベイト】ニュートラルなターゲットへの特効メソッドとなるワインド釣法。その特徴ともいえるキレのよさと不規則な動きゆえに生じるミスバイトやフックへの糸絡みといった弱点を徹底的に排除。アクション性能を損なうことなく、ストレスフリーで扱えるダーティングベイトとして完成したのが「Amo50(アモ50)」です。
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする