※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用スナップフック
Cリンク 鉄(クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57581844
品番
HJ-12
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
質量(g)
205
寸法d(mm)
12
寸法L(mm)
110
寸法B(mm)
60
寸法D(mm)
20
許容荷重(kg)
60
材質(本体)
鉄
種類
スナップフック
表面処理(本体)
クロメートメッキ