※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJP-7 プーリーリンク AIOULE(ふじわら) 57581869 HJP-7 プーリーリンク AIOULE(ふじわら) 57581869 HJP-7 プーリーリンク AIOULE(ふじわら) 57581869

プーリーリンク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57581869 品番 HJP-7
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

取り付けかんたんでスムーズに移動できます。

表面処理(本体)クロメートメッキ 材質(枠) 使用ロープ径(mm)10〜12 質量(g)53 許容荷重(kg)20 用途ネット、シートの吊り金具に 車輪径(Φmm)33.5 材質(車輪)ポリプロピレン 種類滑車 外枠径(mm)7 適合ロープ径(Φmm)10〜12 車幅(mm)21 材質(車材)ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57581878
2022-08-22
用途:
ボートロープガイド
製造業

名前がプーリーリンクなので、滑車などでの検索にひっかると良いのですが!商品はホイールもスムーズで用商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする