※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJP-7MS プーリーリンク AIOULE(ふじわら) 57581887 HJP-7MS プーリーリンク AIOULE(ふじわら) 57581887 HJP-7MS プーリーリンク AIOULE(ふじわら) 57581887

プーリーリンク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57581887 品番 HJP-7MS
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

取り付けかんたんでスムーズに移動できます。

表面処理(本体)- 材質(枠)ステンレス(SUS304) 使用ロープ径(mm)6〜8 質量(g)54 許容荷重(kg)30 用途ネット、シートの吊り金具に 車輪径(Φmm)36 材質(車輪)ポリプロピレン 種類滑車 外枠径(mm)7 適合ロープ径(Φmm)6〜8 車幅(mm)21 材質(車材)ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57581878
2022-08-22
用途:
ボートロープガイド
製造業

名前がプーリーリンクなので、滑車などでの検索にひっかると良いのですが!商品はホイールもスムーズで用商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする