※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ-8QS Qリンク ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581966 HJ-8QS Qリンク ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581966

Qリンク ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57581966 品番 HJ-8QS
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
質量(g)61 寸法d(mm)8 寸法L(mm)69 寸法B(mm)38 寸法C(mm)29 寸法D(mm)12 許容荷重(kg)45 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする