※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ-10QS Qリンク ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581975 HJ-10QS Qリンク ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581975

Qリンク ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57581975 品番 HJ-10QS
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)102 寸法d(mm)10 寸法L(mm)82 寸法B(mm)44 寸法C(mm)36 寸法D(mm)16 許容荷重(kg)70 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする