※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用スナップフック
Qリンク 鉄(クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57581993
品番
HJ-8Q
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
質量(g)
61
寸法d(mm)
8
寸法L(mm)
69
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
12
許容荷重(kg)
30
材質(本体)
鉄
種類
スナップフック
表面処理(本体)
クロメートメッキ