※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用スナップフック
Qリンク 鉄(クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582009
品番
HJ-10Q
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
質量(g)
102
寸法d(mm)
10
寸法L(mm)
82
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
16
許容荷重(kg)
50
材質(本体)
鉄
種類
スナップフック
表面処理(本体)
クロメートメッキ