※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用フック
チェーンフック ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57582018
品番
CF-80
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。
チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
37
種類
フック
寸法L(mm)
80
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
6
寸法S(mm)
11
寸法B(mm)
25
寸法B1(mm)
15
適合チェーン線径(Φmm)
3〜5