※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用フック
チェーンフックA型 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
30
注文コード
57582027
品番
CF-A5
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。
適合チェーン線径(Φmm)
4〜5
質量(g)
40
寸法L(mm)
65
寸法B(mm)
24
寸法B1(mm)
12
寸法S(mm)
8
使用荷重(kg)
30
材質
ステンレス(SUS316)
種類
フック