※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF-B5 チェーンフックB型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582045 CF-B5 チェーンフックB型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582045

チェーンフックB型 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)30 注文コード57582045 品番CF-B5
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は使用荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれているチェーンフックです。

寸法B(mm)24 寸法B1(mm)11 寸法L(mm)65 寸法S(mm)8 質量(g)40 材質ステンレス(SUS316) 種類フック 使用荷重(kg)30 適合チェーン線径(Φmm)4〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする