※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF-B6 チェーンフックB型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582054 CF-B6 チェーンフックB型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582054

チェーンフックB型 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)40 注文コード57582054 品番CF-B6
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は使用荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれているチェーンフックです。

寸法B(mm)27 寸法B1(mm)13.5 寸法L(mm)75 寸法S(mm)11 質量(g)50 材質ステンレス(SUS316) 種類フック 使用荷重(kg)40 適合チェーン線径(Φmm)5〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする