※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用フック
チェーンスナップ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582063
品番
CP-5
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
フックの片側にバネが付いている仕様のチェーンフックです。
適合チェーン線径(Φmm)
5
質量(g)
36
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
70
寸法S(mm)
9
寸法W(mm)
28
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
13
寸法t(mm)
4.3
使用荷重(kg)
20
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フック