※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用フック
チェーンスナップ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582088
品番
CP-8
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
フックの片側にバネが付いている仕様のチェーンフックです。
適合チェーン線径(Φmm)
8
質量(g)
78
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
98
寸法S(mm)
14
寸法W(mm)
39
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
19
寸法t(mm)
6.5
使用荷重(kg)
60
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フック