※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用フック
オープンキャッチ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582106
品番
OC-6
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーで叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結が可能です。
適合チェーン線径(Φmm)
5
質量(g)
36
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
76
寸法W(mm)
25
寸法S(mm)
9
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
5
使用荷重(kg)
30
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フック