※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OC-8 オープンキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582115 OC-8 オープンキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582115 OC-8 オープンキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582115

オープンキャッチ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57582115 品番 OC-8
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーで叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結が可能です。

適合チェーン線径(Φmm)6〜8 質量(g)62 寸法D(mm)8 寸法L(mm)88 寸法W(mm)28 寸法S(mm)10 寸法d(mm)12 寸法t(mm)6.5 使用荷重(kg)60 材質ステンレス(SUS304) 種類フック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする