※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用リングキャッチ
オープンリング ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582124
品番
OR-5
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。
寸法B1(mm)
12
寸法B2(mm)
16
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
41
寸法S(mm)
6.6
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
28
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
200