※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用スイベルスナップ
アイスナップ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582219
品番
ES-1.5
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アイの部分が回転する仕様で、チェーン等のねじれを防ぎます。スプリングフックで手軽に開閉作業ができるフックです。
寸法H(mm)
14
質量(g)
46
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
87
寸法W(mm)
28
寸法S(mm)
9
H(mm)
14
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
4
使用荷重(kg)
40
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ