※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582237
品番
SP-0
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
小型なのでキーホルダや釣具等にも最適です。
寸法H(mm)
12
質量(g)
37
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
65
寸法W(mm)
22
寸法S(mm)
5
H(mm)
12
寸法d(mm)
13
寸法t(mm)
7
使用荷重(kg)
20
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ