※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582246
品番
SP-1
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小型なのでキーホルダや釣具等にも最適です。
寸法H(mm)
17
質量(g)
60
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
85
寸法W(mm)
29
寸法S(mm)
10
H(mm)
17
寸法d(mm)
20
寸法t(mm)
6
使用荷重(kg)
30
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ