※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582264
品番
SP-3
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
小型なのでキーホルダや釣具等にも最適です。
寸法H(mm)
20
質量(g)
148
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
120
寸法W(mm)
42
寸法S(mm)
14
H(mm)
20
寸法d(mm)
21
寸法t(mm)
9
使用荷重(kg)
50
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ