※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用Sカン
ステンレス製 Sカンフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582273
品番
SF-3
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ワンタッチ連結フックのすぐれものです。
寸法D(mm)
3
寸法L1(mm)
37
寸法L2(mm)
31
寸法R(mm)
3.5
寸法S(mm)
5
寸法W(mm)
16
使用荷重(kg)
8
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
種類
Sカン