※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用Sカン
ステンレス製 Sカンフック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582298
品番
SF-5
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ワンタッチ連結フックのすぐれものです。
寸法D(mm)
5
寸法L1(mm)
62
寸法L2(mm)
52
寸法R(mm)
6.5
寸法S(mm)
8.5
寸法W(mm)
26
使用荷重(kg)
20
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
21
種類
Sカン