※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-6 ステンレス製 Sカンフック AIOULE(ふじわら) 57582307 SF-6 ステンレス製 Sカンフック AIOULE(ふじわら) 57582307

ステンレス製 Sカンフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57582307 品番 SF-6
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ワンタッチ連結フックのすぐれものです。

寸法D(mm)6 寸法L1(mm)75 寸法L2(mm)63 寸法R(mm)8 寸法S(mm)9 寸法W(mm)32 使用荷重(kg)30 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)37 種類Sカン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
チェーン連結
山勝鉄工株式会社 様

図面のS寸法が実際と違う
S寸法が違えば使い物にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする