※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用Sカン
ステンレス製 Sカンフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582325
品番
SF-10
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ワンタッチ連結フックのすぐれものです。
寸法D(mm)
10
寸法L1(mm)
125
寸法L2(mm)
105
寸法R(mm)
13.5
寸法S(mm)
17
寸法W(mm)
53
使用荷重(kg)
120
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
170
種類
Sカン