※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用Sカン
ステンレス製 Sカンフック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582334
品番
SF-12
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ワンタッチ連結フックのすぐれものです。
寸法D(mm)
12
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
126
寸法R(mm)
16
寸法S(mm)
20
寸法W(mm)
64
使用荷重(kg)
150
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
300
種類
Sカン