※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN-0 回転ナスカン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582343 KN-0 回転ナスカン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582343

回転ナスカン ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57582343 品番 KN-0
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

接続部が回転するので絡まりにくい設計の、ステンレス製ナスカンです。昔から別名てっぽうとよばれ良く使用されています。

寸法H(mm)9 質量(g)22 寸法D(mm)3 寸法L(mm)63 寸法W(mm)18 寸法S(mm)6 H(mm)9 寸法d(mm)10 寸法t(mm)4 使用荷重(kg)20 材質ステンレス(SUS304) 種類ナスカン(鉄砲ナスカン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする