※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
回転ナスカン ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582377
品番
KN-2.5
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
接続部が回転するので絡まりにくい設計の、ステンレス製ナスカンです。昔から別名てっぽうとよばれ良く使用されています。
寸法H(mm)
14
質量(g)
90
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
110
寸法W(mm)
30
寸法S(mm)
11
H(mm)
14
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
7.5
使用荷重(kg)
40
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)