※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
回転ナスカン ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582386
品番
KN-3
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
接続部が回転するので絡まりにくい設計の、ステンレス製ナスカンです。昔から別名てっぽうとよばれ良く使用されています。
寸法H(mm)
28
質量(g)
123
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
123
寸法W(mm)
32
寸法S(mm)
16
H(mm)
28
寸法d(mm)
35
寸法t(mm)
7.5
使用荷重(kg)
50
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)