※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFS-5 カラビナシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582395 KFS-5 カラビナシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582395

カラビナシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57582395 品番 KFS-5
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チェーンに直接取付けられます。

質量(g)34 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)5 寸法L1(mm)72 寸法L2(mm)11 寸法W1(mm)26 寸法W2(mm)11 寸法S(mm)7 ねじ径M5 使用荷重(kg)60 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする