※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用リングキャッチ
リングキャッチ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582429
品番
RC-2
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
質量(g)
2
寸法D(mm)
2
寸法B1(mm)
8
寸法B2(mm)
7
寸法L(mm)
21
寸法E(mm)
2.2
寸法S(mm)
3.5
使用荷重(kg)
8
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ