※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用リングキャッチ
リングキャッチ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582447
品番
RC-3
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
質量(g)
6
寸法D(mm)
3
寸法B1(mm)
9
寸法B2(mm)
8.5
寸法L(mm)
30
寸法E(mm)
3.3
寸法S(mm)
5.5
使用荷重(kg)
30
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ