※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用リングキャッチ
リングキャッチ ステンレス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582465
品番
RC-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
質量(g)
20
寸法D(mm)
5
寸法B1(mm)
12.5
寸法B2(mm)
11.5
寸法L(mm)
42
寸法E(mm)
5.4
寸法S(mm)
8.5
使用荷重(kg)
80
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ