※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-10 リングキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582508 RC-10 リングキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582508

リングキャッチ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57582508 品番 RC-10
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。

質量(g)139 寸法D(mm)10 寸法B1(mm)22 寸法B2(mm)20 寸法L(mm)75 寸法E(mm)10.5 寸法S(mm)13 使用荷重(kg)700 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする