※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用リングキャッチ
リングキャッチ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582517
品番
RC-11
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
質量(g)
179
寸法D(mm)
11
寸法B1(mm)
24
寸法B2(mm)
22
寸法L(mm)
80
寸法E(mm)
11.6
寸法S(mm)
14
使用荷重(kg)
800
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ