※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用リングキャッチ
鉄ユニクロ リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582605
品番
URC-12
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
寸法B(mm)
23
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
14
質量(g)
160
材質
鉄
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
250
表面処理(本体)
ユニクロメッキ