※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用リングキャッチ
口広リングキャッチ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582614
品番
WRC-5
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
口が広いので用途が広がりる、ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
質量(g)
22
寸法D(mm)
5
寸法B1(mm)
13
寸法B2(mm)
11.5
寸法L(mm)
47
寸法E(mm)
5.5
寸法S(mm)
10
使用荷重(kg)
80
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ