※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-4 プチカラビナ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582648 P-4 プチカラビナ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582648

プチカラビナ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57582648 品番 P-4
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。

種類カラビナ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)9 寸法D(mm)4 寸法L(mm)38 寸法W(mm)13 寸法S(mm)7 使用荷重(kg)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする