※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
プチカラビナ ステンレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582657
品番
P-5
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。
種類
カラビナ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
22
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
58
寸法W(mm)
16
寸法S(mm)
9
使用荷重(kg)
60