※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
プチカラビナ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582666
品番
P-6
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。
種類
カラビナ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
37
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
66
寸法W(mm)
19
寸法S(mm)
11
使用荷重(kg)
80