※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
プチカラビナ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582684
品番
P-10
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。
種類
カラビナ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
142
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
88
寸法W(mm)
28
寸法S(mm)
14
使用荷重(kg)
150