※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
プチカラビナ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582693
品番
PK-4
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
40
寸法S(mm)
7
寸法W(mm)
12
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
10
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
20