※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK-5 プチカラビナ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582709 PK-5 プチカラビナ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582709

プチカラビナ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57582709 品番 PK-5
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。

寸法D(mm)5 寸法L(mm)57 寸法S(mm)10 寸法W(mm)16 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)23 種類カラビナ 使用荷重(kg)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする