※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK-8 プチカラビナ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582727 PK-8 プチカラビナ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582727

プチカラビナ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57582727 品番 PK-8
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。

寸法D(mm)8 寸法L(mm)74 寸法S(mm)10 寸法W(mm)20 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)76 種類カラビナ 使用荷重(kg)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする