※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
カラビナ123型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582779
品番
KA10K-S
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法L(mm)
109
寸法S(mm)
18
寸法W(mm)
56
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
環付き
許容荷重(kg)
215
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
215
種類
カラビナ
寸法D(Φmm)
10
表面処理(本体)
-